zł117.50
Bez podatku VAT
zł144.53
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 155mm |
EAN | 5036140261662 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | szary |
Ładowność | 160kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V40Q125GNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 77x60mm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |