zł73.57
Bez podatku VAT
zł90.49
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek podwójnych z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z oponą z gumy niepozostawiającej śladów, z nylonowym środkiem - łożyska
ślizgowe
Gumowe, nie pozostawiające śladów opony, łagodnie amortyzujące ruch i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 71mm |
EAN | 5036140260467 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | szary |
Ładowność | 80kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | 2V32V050TRPP01 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Lekkie podwójne koło |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 60x60mm |
Rozmiar śruby | M6 |
Średnica koła | 50mm |
Szerokość bieżnika | 20x2mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa z hamulcem |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 48x48mm |
Zastosowanie | Furniture Garment Rails |