zł96.61
Bez podatku VAT
zł118.83
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z niebieską, gumową oponą termoplastyczną i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Kółka z niebieską, nie pozostawiającą śladów gumową oponą, z elastycznej gumy wraz z łożyskiem kulkowym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 130mm |
EAN | 5036140260764 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | niebieski |
Ładowność | 120kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V70V100BNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Lekkie do średnich obciążeń |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Light Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x80mm |
Zastosowanie | Furniture Hospital Equipment |