Atlas Workholders

RUBBER TYRE POLYPROP' CTR200mm-1/2"B WHEEL

SKU:

ATL9458070K

MPN:

945-8070

zł60.31

Bez podatku VAT

zł74.18

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    • Środek z polipropylenu wydłuża czas użytkowania produktu ze względu na jego trwałość
    • Posiada łożysko ślizgowe lub rolkowe dla zapewnienia wszechstronności
    • Gumowe opony powietrzne zapewniają ochronę podłogi i odporność na ogólne zużycie
    • Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań


    Typowe zastosowanie
    • Idealne do użytku w każdym środowisku, w którym korzystna jest mobilność przedmiotu, takim jak warunki przemysłowe, instytucjonalne lub domowe


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264311

    ECLASS Code

    23250319

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    200kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    VEPR200-1/2

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Wheel

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    47mm

    Typ mocowania

    Wheel Only

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Sack Trucks