zł387.13
Bez podatku VAT
zł476.17
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Środek ze stali tłoczonej zapewnia ogólną wytrzymałość i długość użytkowania produktu
• Wyposażone w trwałą, czarną, niebrudzącą gumową oponę z bieżnikiem, która chroni podłogę i jest odporna na codzienne zużycie
• Dostępne w różnych specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym ze stałą lub obrotową płytą górną
Typowe zastosowanie
• Odpowiednie do średnio obciążonych zastosowań przemysłowych, instytucjonalnych i domowych
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 302mm |
EAN | 5036140264083 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 150kg |
Materiał koła | Steel |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V91A260SPRP07 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 200x160mm |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 260mm |
Szerokość bieżnika | 85mm |
Typ mocowania | Nieruchome mocowanie górne |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 150x115mm |
Zastosowanie | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |