zł77.15
Bez podatku VAT
zł94.89
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Odrdzewiacz Solent, na sucho, pakowany w dużym pojemniku 500ml. Formuła chemiczna pozwala usuwać z metalu i elektrycznych części tłuszcze, smary, oleje. Zawartość szybko wysycha pozostawiając suchą powierzchnię. Zakres temperatury: –5°C do 30°C. Można używać na plastikach, jednak może naruszyć powierzchnie niektórych lakierów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140188204 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Części ogólne Prace elektryczne Tworzywo sztuczne |
Rodzaj produktu | Szybka myjka przemysłowa |
Seria | SC1-500B |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Brud Olej Smary |
Wymiary | 500ml |