zł151.53
Bez podatku VAT
zł186.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
GGP400-Smarownica typu pistoletowego
Wkładka (cartridge) 400 g (14 oz), napełnianie smarem luzem lub przez zasysanie.
Galwanizowany korpus spustu. Galwanizowana dysza i podzespół tłoka. Przycisk do
odpowietrzania. Wygodny uchwyt. Nadaje się do smarów o średniej i dużej gęstości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 370mm |
Całkowita średnica | 57mm |
Całkowita szerokość | 320mm |
Długość dziobki/dyszy | 165mm |
EAN | 5036140049123 |
ECLASS Code | 21060800 |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | KL-485N |
Pojemność | 400cc |
Typ dziobki/dyszy | Prosta Rolka |
Typ łącznika | Needlepoint |
Typ pistoletu/puszki | Smarownica pistoletowa |
Typ wypełnienia | Ssanie |
UNSPSC Code | 27112901 |
Wykończenie korpusu/powłoka | Emalia |
Źródło zasilania | Podręcznik |