zł129.42
Bez podatku VAT
zł159.19
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Korpus ze stali chromowanej zapewnia wyjątkową trwałość
• Uchwyt boczny i wygięta dysza zapewniają precyzyjną aplikację
• Napełnianie nabojowe, zbiorcze lub ssące zapewnia elastyczność w zakresie wkładów
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 505mm |
Całkowita średnica | 56mm |
Długość dziobki/dyszy | 175mm |
EAN | 5036140468214 |
ECLASS Code | 21060800 |
Maksymalne ciśnienie | 4500psi |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Pojemność | 400cc |
Typ dziobki/dyszy | Kątowny sztywny |
Typ łącznika | Needlepoint |
Typ pistoletu/puszki | Miotacz smaru z boczną dźwignią |
Typ wypełnienia | Kartridż Ssanie |
UNSPSC Code | 27112901 |
Wykończenie korpusu/powłoka | chromowy |
Źródło zasilania | Podręcznik |