zł438.80
Bez podatku VAT
zł539.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pokryta chromem stalowa
powierzchnia, emaliowane wykończenie, lekko zagięta dysza. Smar podawany w
tubie/wkładce wymiennej lub luzem. Do napraw, i konserwacji w fabrykach, garażach,
serwisu samochodów. Można podlączać do systemów hamulcowych powietrznych w
ciężarówkach. Zalecane do smarów średniej gęstości.
Ciśnienie pracy: 3600psi/250bar. Średnica : 56mm. Długość całkowita: 400mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 385mm |
Całkowita średnica | 56mm |
Całkowita szerokość | 290mm |
Długość dziobki/dyszy | 175mm |
EAN | 5036140043404 |
ECLASS Code | 21060800 |
Maksymalne ciśnienie | 3600psi |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Pojemność | 400cc |
Typ dziobki/dyszy | Kątowny sztywny |
Typ łącznika | Needlepoint |
Typ pistoletu/puszki | Pistolet do smarowania |
Typ wypełnienia | Ssanie |
UNSPSC Code | 27112901 |
Wykończenie korpusu/powłoka | Emalia |
Źródło zasilania | Podręcznik |