noscriptYamoto SMAROWNICA JEDNORECZNA 120cc | Cromwell Tools

Yamoto

SMAROWNICA JEDNORECZNA 120cc

SKU:

YMT5400030K

zł60.03

Bez podatku VAT

zł73.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Napełnianie smarem luzem lub przez zasysanie. Powierzchnia wykończona odporną na korozję powłoką elektrolityczną. Polerowana dysza i galwanizowany podzespół tłoka.Nadaje się do smarów o średniej i dużej gęstości.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    280mm

    Całkowita średnica

    36mm

    Długość dziobki/dyszy

    65mm

    EAN

    5036140049116

    ECLASS Code

    21060800

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    KL-103

    Pojemność

    120cc

    Typ dziobki/dyszy

    Prosto

    Typ łącznika

    Needlepoint

    Typ pistoletu/puszki

    Pistolet do smarowania typu naciskowego

    Typ wypełnienia

    Ssanie

    UNSPSC Code

    27112901

    Wykończenie korpusu/powłoka

    Elektroplaterowane

    Źródło zasilania

    Podręcznik