zł14.09
Bez podatku VAT
zł17.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do użycia ze smarownicami Kennedy, elastyczny wąż zapewnia dostęp do trudnych miejsc
i zakamarków, 1/8” BSP gwint.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rozmiar otworu: | 6.5mm |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
Całkowita szerokość | 10.5mm |
EAN | 5036140115910 |
Elastyczność | Sztywny |
Materiał | Stal |
Rodzaj produktu | Nalewak |
Rodzaj węża | Wkładki metalowe |
Rozmiar gwintu | 1/8" BSP |
Typ narzędzia hydraulicznego | Nalewak |
Typ złącza | BSP |
UNSPSC Code | 40142000 |