noscriptKennedy KANISTER Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z ZAWOREM 10LTR | Cromwell Tools

Kennedy

KANISTER Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z ZAWOREM 10LTR

SKU:

KEN5406500K

zł84.13

Bez podatku VAT

zł103.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Bezpieczny kanister na wodę wykonany z tworzywa sztucznego dopuszczonego do styku z żywnością. Dostępne są kanistry o pojemności 10, 15 i 20 litrów. Mają przymocowaną zakrętkę dla ułatwienia napełniania i kurek obrotowy – zamknięte/otwarte, do pobierania wody bez rozlewania. Kształtowany w formie poręczny uchwyt sprawia, że jest to doskonały pojemnik do przenoszenia i składowania wody w miejscu pracy i poza nim, w domu lub w podróży.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita głębokość

    348mm

    Całkowita szerokość/średnica

    174mm

    Całkowita wysokość

    319mm

    Cechy charaktyrystyczne

    Z kranem

    EAN

    5036140055100

    ECLASS Code

    36150390

    Kompatybilny płyn

    Woda

    Materiał

    HDPE

    Pojemność

    10L

    Typ narzędzia/zasilania

    Pojemnik na wodę

    UNSPSC Code

    27112902