Kennedy

MIARKA DO CIECZY POLIETYLENOWA 2LTR

SKU:

KEN5405560K

zł43.18

Bez podatku VAT

zł53.11

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Odporna na chemikalia i olej polietylenowa miarka do cieczy.


    Skalowanie:
    1/4ltr - 10ml, 1/2ltr - 10ml, 1ltr - 10ml, 2ltr - 20ml, 3ltr - 50ml, 5ltr - 100ml.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość/średnica

    210mm

    Całkowita wysokość

    215mm

    EAN

    5036140116498

    ECLASS Code

    36150390

    Kompatybilny płyn

    Benzyna Olej Woda

    Materiał

    Polipropylen

    Pojemność

    2L

    Skale

    2l - 20mlml

    Typ narzędzia/zasilania

    Miara

    UNSPSC Code

    27112902