noscriptKennedy MIARKA DO CIECZY POLIETYLENOWA MOCNA 5LTR | Cromwell Tools

Kennedy

MIARKA DO CIECZY POLIETYLENOWA MOCNA 5LTR

SKU:

KEN5405770K

zł55.95

Bez podatku VAT

zł68.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Odporna na chemikalia i olej polietylenowa miarka do cieczy. Zintegrowany przewód do odprowadzania cieczy, przystosowany do ekstremalych stanu cieczy.


    Skalowanie:
    1/2 ltr - 1/4 i 1/2 ltr, 1ltr - 1/4, 1/2, 3/4 ltr, 2 ltr - 1/2, 1, 11/2 i 2 ltr, 3ltr - 1, 11/2, 2, 21/2 i 3 ltr, 5ltr - 1, 2, 3, 4 i 5 ltr.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    340mm

    Całkowita szerokość/średnica

    340mm

    Całkowita wysokość

    340mm

    EAN

    5036140116566

    ECLASS Code

    36150390

    Kompatybilny płyn

    Olej Woda

    Materiał

    Polipropylen

    Pojemność

    5L

    Skale

    5l - 1, 2, 3, 4 i 5 litrówml

    Typ narzędzia/zasilania

    Miara

    UNSPSC Code

    27112902