noscriptGreases | Silicone Grease, Bearing Grease & More | Cromwell Tools

Smary

Smary są integralną częścią utrzymania maszyn i innych ruchomych części nasmarowanych i swobodnie się poruszających. W ofercie Cromwell znajdziesz duże marki w zakresie smarowania w inżynierii i przemyśle, takie jak Shell, Castrol, Fuchs, Molyslip i wiele innych. Przejrzyj kolekcję dzisiaj i znajdź odpowiedni smar do swojego zastosowania w naszym rosnącym asortymencie smarów i chemikaliów.

Czym jest smar?
Typowo, smar to stały lub półstały środek smarny składający się z oleju bazowego z dodatkowymi dodatkami oraz środkiem zagęszczającym. Są one często stosowane w środowiskach przemysłowych, inżynieryjnych oraz motoryzacyjnych, aby zachować swobodę i płynność ruchu komponentów. Niektóre smary oferują także ochronę przed korozją, a także przed zużyciem i zatarciem.

Dlaczego smary?
Ruchome części, zwłaszcza komponenty metalowe, wymagają smarowania, aby działać płynnie, bez niego po prostu tarłyby się nawzajem, powodując uszkodzenia i ostateczną awarię. Smary natłuszczają komponenty, pozostawiając gładką warstwę pozostałości, która umożliwia ruch części na siebie nawzajem z mniejszym tarciem, co prowadzi do lepszej pracy i znacznie mniejszego zużycia komponentów.

Rodzaje smarów
Dostępne są różne rodzaje smarów, różniące się odpowiedniość dla różnych zastosowań. Poniżej znajduje się lista najczęstszych rodzajów smarów, wraz z ich cechami i korzyściami.

• Smar litowy - Uniwersalny i powszechnie stosowany, smar litowy jest wysoce trwały, lepki i stabilny. Pomaga chronić przed korozją, utlenianiem się oraz ekstremalnymi temperaturami, a także przed standardowym zużyciem. Smary litowe cechuje także dobra odporność na wodę oraz zdolność do wytrzymywania wysokich ciśnień i obciążeń uderzeniowych, co sprawia, że są odpowiednie dla wielu branż i zastosowań domowych.

• Smar na bazie kompleksu glinowo-aluminiowego - Smar na bazie kompleksu glinowo-aluminiowego może wytrzymać bardzo wysokie temperatury i cechuje się doskonałymi właściwościami odpornymi na wodę, pomagając zapobiegać rdzy, korozji i utlenianiu. Posiada także imponującą stabilność ścinania. Te smary są zwykle stosowane w przemyśle spożywczym, ale są na tyle wszechstronne, że osiągają doskonałe rezultaty w branży motoryzacyjnej, budowlanej i rolniczej.

• Smar wapniowy - Uniwersalny smar oferujący dużą odporność na wodę, dobrą ochronę przed korozją oraz stabilność mechaniczną. Smar wapniowy był jednym z pierwszych uniwersalnych smarów dostępnych, jednak nie sprawdza się dobrze w wysokich temperaturach. Jest on jednak niezbędny w przemyśle, marynarce i rolnictwie.

• Smar na bazie kompleksu baru - Przeznaczony do wymagających zastosowań o dużym obciążeniu, takich jak przemysł, lotnictwo, marynarka wojenna i przemysł produkcyjny. Smar na bazie kompleksu baru słynie z stabilności mechanicznej, odporności na wysokie temperatury i zdolności do wytrzymywania dużych obciążeń i prędkości. Cechuje go także doskonała tolerancja na wodę, duża stabilność utleniania oraz dobra odporność chemiczna.

• Smar sodowy - Przeznaczony głównie do łożysk wałeczkowych, smary sodowe zapewniają solidną stabilność ścinania, wysoki punkt kroplenia, doskonałą ochronę przed rdzą i dobrą smarność. Wadą smarów sodowych jest ich słaba odporność na wodę i stabilność utleniania.

• Smar na bazie glinki bentonitowej - Ten rodzaj smaru jest idealny w przypadku spodziewania się ekspozycji na bardzo wysokie temperatury. Stosowany w wymagających zastosowaniach, takich jak produkcja stali i górnictwo, glinkowe smary bentonitowe charakteryzują się temperaturą topnienia 600°F przy maksymalnej temperaturze użytkowej 250-325°F, a także doskonałą odpornością na wodę i stabilnością (mechaniczną i ścinania).

• Smar poliuretanowy - Rekomendowany do zastosowań długotrwałych, smar poliuretanowy charakteryzuje się doskonałą odpornością na wodę, temperaturę topnienia 460°F oraz zapobieganiem korozji, wytrzymałością i wszechstronnością. Uważany jest za niezbędny w smarowaniu hut stalowych i silników elektrycznych.

Rozważania przy wyborze smaru
• Olej bazowy - Ogólnie rzecz biorąc, smary zwykle zawierają jeden z trzech rodzajów olejów bazowych: mineralny, syntetyczny lub roślinny. Oleje syntetyczne uważane są za oferujące najlepsze ogólne rezultaty.

• Ocena NGLI - Ocena NGLI smaru określa