zł643.80
Bez podatku VAT
zł791.87
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
So-Grease EP2
Wysokowydajny smar z dużą zawartością litu. Zawiera dodatki dla ekstremalnego ciśnienia, które umożliwiają stosowanie z warunkach wysokiego obciążenia. Zawiera dodatki przeciw rdzewieniu aby zapobiegać korozji. Zawiera również antyutleniacze
w celu przedłużenia żywotności produktu. Wysoka stabilność żywotności/wysoka odporność na utlenianie.
Cartrige = Wkład
Tub = Tuba
Pail = Wiadro
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Lubricants Plus |
Cechy charaktyrystyczne | Bez ołowiu Wysoka stabilność starzenia Wysoka stabilność utleniania Zawiera dodatki antykorozyjne |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5036140071698 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Blue |
Nr części MFR | SOL-740-5110M |
Rodzaj produktu | Smar litowy |
Seria | So-Grease EP2 |
Typ kontenera | Złącze rurkowe na gwint |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 12.5kg |
Zakres temperatury pracy | -25 to 130°C |