noscriptSolent Lubricants Plus SMAR O WYSOKIEJ ZAWARTOSCI LITU EP2 5KG . | Cromwell Tools

Solent Lubricants Plus

SMAR O WYSOKIEJ ZAWARTOSCI LITU EP2 5KG

SKU:

SOL7405105C

MPN:

.

zł269.84

Bez podatku VAT

zł331.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    So-Grease EP2
    Wysokowydajny smar z dużą zawartością litu. Zawiera dodatki dla ekstremalnego ciśnienia, które umożliwiają stosowanie z warunkach wysokiego obciążenia. Zawiera dodatki przeciw rdzewieniu aby zapobiegać korozji. Zawiera również antyutleniacze
    w celu przedłużenia żywotności produktu. Wysoka stabilność żywotności/wysoka odporność na utlenianie.


    Cartrige = Wkład
    Tub = Tuba
    Pail = Wiadro


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Lubricants Plus

    Cechy charaktyrystyczne

    Bez ołowiu Wysoka stabilność starzenia

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    5036140248045

    ECLASS Code

    23060100

    Klasa NLGI

    2

    Kolor

    Blue

    Nr części MFR

    SOL-740-5105C

    Rodzaj produktu

    Smar litowy

    Seria

    So-Grease EP2

    Typ kontenera

    Złącze rurkowe na gwint

    UNSPSC Code

    15121902

    Wymiary

    5kg

    Zakres temperatury pracy

    -25 to 130°C