zł58.30
Bez podatku VAT
zł71.71
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Fully synthetic translucent non-melting grease that allows fluid to penetrate into machine parts before setting to a No. 2 rated grease. Protects and lubricates with a non-toxic anti-corrosive shield. Non-toxic lubricant ingredients listed by the FDA and is INS H1 registered. Totally salt or fresh water-resistant to be used inside and out on machinery in temperatures ranging from 40°C to +340°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
Brand | Solent Lubricants For Food |
Cechy charaktyrystyczne | Odporny na wysoką wilgotność |
Do użytku na | Łożyska Sprzęt spożywczy |
EAN | 5036140022232 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
Kolor | Off white |
Nr części MFR | FS EXTRA 500ML |
Rodzaj produktu | Smar high-tech |
Seria | FS Extra |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 500ml |
Zakres temperatury pracy | -40 to 260°C |