SKU:
SOL7406850E
MPN:
TGA500 500ML
zł95.19
Bez podatku VAT
zł117.08
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Intended use for lubrication of bearings, slides and all delicate mechanisms used in the food manufacturing/ processing industry. Maximum operating temperature 150°C with excellent load carrying capacity and water resistance. Non-toxic. FDA Compliant. INS H1 registered.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
Brand | Solent Lubricants For Food |
Cechy charaktyrystyczne | • Nietoksyczne |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5036140222717 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
Kolor | Off white |
Rodzaj produktu | Smar do wysokich obciążeń |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 500ml |
Zakres temperatury pracy | -10 to 150°C |