zł58.75
Bez podatku VAT
zł72.26
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Smar nietoksyczny wysokiej klasy. Szeroki zakres temperatury roboczej od -50°C do 200°C. Zapobiega przyklejaniu się części gumowych i plastikowych.
Chroni przed korozją i utlenieniem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Action Can |
Cechy charaktyrystyczne | Biały kolor dla łatwej identyfikacji traktowanych komponentów Dodatek PTFE dla doskonałej długotrwałej wydajności Odporne na ciepło i wodę Smar ogólnego przeznaczenia |
Do użytku na | Łożyska Wkładki metalowe |
EAN | 5012117333334 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | White |
Nr części MFR | 32801 |
Rodzaj produktu | Smar wapniowy |
Seria | WG-90 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 500ml |
Zakres temperatury pracy | -18 to +250°C |