zł78.99
Bez podatku VAT
zł97.16
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
CS90
Chroni przed trudnymi warunkami korozyjnymi.Redukuje tarcie i zużycie.
Umożliwia łatwy montaż i demontaż.
Pozwala uniknąć zacierania, zgrzewania na zimno oraz zrywania elementów złącznych. Nietwardniejący i niecieknący. Wodoodporny.
Szeroki zakres temperatur.
Można używać do wszystkich \metali.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Grease |
Brand | Action Can |
Do użytku na | Miernik gwintu |
EAN | 5012117889992 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 32804-AA |
Rodzaj produktu | Smar przeciwzatarciowy |
Seria | CS-90 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500ml |
Zakres temperatury pracy | 1200°C |