zł60.63
Bez podatku VAT
zł74.57
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dry PTFE is a durable lubricant containing pure PTFE to produce excellent dry 'slide' results where a wet film lubricant cannot be tolerated due to dust and dirt adherence.
Features and Benefits
• Durable, thin protective coating that resists water, oil and solvents
• Certified NSF H1 for use in the food and beverage sector
• Dry, durable coating to minimise wear & does not contain silicone
• Effective in a wide temperature range -100°C to +200°C
• Formulated to be used where a wet film lubricant cannot be tolerated
• Suitable for use as a release agent, preventing other materials from bonding or to minimise wear and friction
Typical Applications
• Food and beverage sector
• Food Equipment and machinery
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
• Typ: | Lubricant |
Brand | Action Can |
Do użytku na | Sprzęt spożywczy |
EAN | 5012117997772 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 32786-AA |
Rodzaj produktu | Środek uwalniający w wysokiej temperaturze |
Seria | Suchy PTFE |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500ml |
Zakres temperatury pracy | -40 to 260°C |