noscriptOils | Hydraulic Oils | Silicone Oils | Cromwell Tools

Oils

Odkryj naszą ofertę olejów online na Cromwell.pl. Oferujemy szeroki wybór olejów do stosowania w systemach hydraulicznych, smarowania komponentów i nie tylko. Wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz, spośród aerozoli, kanistrów i butelek od renomowanych marek, takich jak Mobil®, Castrol® i Swarfega®.

Czym są oleje?
Oleje hydrauliczne to nieściskliwe płyny składające się z mieszaniny cieczy, w tym oleju mineralnego, silikonu i glikolu. Zawierają one dodatki zgodnie z wymaganym zastosowaniem, takie jak odporność na rdzę do smarowania.

Kiedy stosuje się oleje?
Olej hydrauliczny ma wiele zastosowań w maszynach i urządzeniach hydraulicznych. Jego głównym zadaniem jest przesyłanie energii w maszynach, ale jest także powszechnie stosowany do smarowania komponentów maszynowych oraz uszczelniania i chłodzenia urządzeń.

Rodzaje olejów
W skład hydraulicznych olejów wchodzą trzy typy: bazowy olejowy i dodatki.

• Syntetyczne - Najbardziej energooszczędne oleje hydrauliczne, syntetyczne oleje bazują na esterach (powstających w reakcji alkoholu i kwasów tłuszczowych).

• Na bazie oleju mineralnego - Rozpuszczalny olej mineralny pochodzi z ropy naftowej.

• Na bazie oleju roślinnego - Olej ten wykonany jest z roślinnych surowców, co daje mu doskonałe cechy ekologiczne, ale obecnie nie jest produkowany na dużą skalę ze względu na ograniczenia w jego cechach technicznych.

Rozważania przy wyborze olejów
• Dodatki - Dodatki zawarte w oleju mają na celu poprawę jego właściwości użytkowych. Na przykład stabilność termiczna pozwala na stosowanie oleju w określonych temperaturach pracy bez ryzyka.

• Olej bazowy - Syntetyczne oleje redukują emisję CO2 i zużycie energii, co stanowi efektywne rozwiązanie energetyczne. Praktyczną alternatywą są oleje na bazie mineralnej, które są mniej energooszczędne.

• Lepkość - Wybierz odpowiednią klasę lepkości zgodnie z temperaturami pracy maszyn, aby zapewnić najlepszą wydajność.

• Zastosowanie - Oleje dostępne są w różnych opakowaniach, wybierz spośród butelek, aerozoli i pojemników, aby dostarczyć olej w wybrany przez siebie sposób.

Słownik pojęć związanych z olejami
Aby ułatwić Ci dokonywanie zakupów, przedstawiliśmy standard jakości związany z produktami naftowymi, który pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru.

Co oznacza jakość według normy ISO 4263-1:2003?

Ta norma określa wytyczne dotyczące testów na benzynę i inne związane produkty, aby zapewnić, że starzenie się tych cieczy zachodzi zgodnie ze standardami europejskimi. Starzenie się w tym przypadku obejmuje odporność korozyjną olejów mineralnych stosowanych w układach hydraulicznych i turbinach oraz jako olejów przepływowych.

Rozłóżmy to...

• ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jest międzynarodowym organem regulacyjnym, który zapewnia, że produkty spełniają międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa

• 4263 - To numer legislacyjny dla tego dokumentu

• 1 - Jest to część dokumentu dotycząca olejów mineralnych

• 2003 - Rok opublikowania tej legislacji. Dokument był przeglądany i potwierdzany w 2020 roku i nadal obowiązuje.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.