Masa protekcyjna która pokrywa narzędzia w 100% i chroni je przed korozją
i uszkodzeniem na okres do 10 lat. Zapewnia przezroczystą pokrywę dla łatwej identyfikacji narzędzi. Łatwo zdejmowalna, może być ponownie użyta po podgrzaniu. Nigdy nie wolno podgrzewać masy bezpośrednio nad ogniem, tylko w specjalnym garnku (spójrz poniżej). Zakres temperatur 130°C do 160°C.
Optimum jakości przy 140°C do 145°C.
AD160 - Kolor bursztynowy
RD160 - Kolor czerwony