Yamoto

300 ML STEEL LEVER PUMP

SKU:

YMT5403001K

MPN:

S-10355

zł126.12

Bez podatku VAT

zł155.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    S-10355
    Ocynkowane. Odpowiednie do lubrykantów i płynów niekorozyjnych. Do użycia z BSP oraz beczkami z metrycznym gwintem. Długość rury ssącej 480-900 mm. Odpowiednie do zbiorników o pojemności 205 litrów. Rodzaj pompy: dźwigniowa.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość rury ssącej

    480-900mm

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140421455

    ECLASS Code

    27301205

    Kompatybilny płyn

    Ciecze niekorozyjne

    Materiał

    Stal

    Nadaje się do pojemników

    205 l

    Nr części MFR

    S-10355

    Pojemność

    0.3L

    Typ pompy

    Pompy dźwigniowe

    UNSPSC Code

    40151506

    Waga pojedynczo

    2.0 kg

    Wyładowanie na suw

    300 ml