noscriptKennedy POMPA SYSTEM DOZOWANIA BEZPOSREDNIEGO 12.5KG | Cromwell Tools

Kennedy

POMPA SYSTEM DOZOWANIA BEZPOSREDNIEGO 12.5KG

SKU:

KEN5400540K

zł894.05

Bez podatku VAT

zł1099.68

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Typ dźwigniowy LP12.5
    System bezpośredniego smarowania wysokociśnieniowego z centralną pompą, metalową osłoną/pokrywą wraz ze stabilizatorem i mechanizmem mocującym. Elastyczny przewód podający z odchyloną dyszą. Nadaje się do smarów średnich (o średniej gęstości). Ilość smaru na jeden skok - 3,8 cm3, długość elastycznego przewodu - 375 mm, wejście na pompę - zbiornik o maksymalnej średnicy 260 mm
    (sprzedawany oddzielnie).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość rury ssącej

    375mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140057258

    ECLASS Code

    27301205

    Kompatybilny płyn

    Smary

    Materiał

    Wkładki metalowe

    Nadaje się do pojemników

    12.5 Kg Wiadro smaru

    Pojemność

    12.5L

    Typ pompy

    Wysokociśnieniowa pompa smaru

    UNSPSC Code

    40151506

    Waga pojedynczo

    4.9Kg

    Wyładowanie na suw

    3.8cm³