noscriptMitutoyo 102-217 0-25MM O/S MICROMETER | Cromwell Tools

Mitutoyo

102-217 0-25MM O/S MICROMETER

SKU:

MIT3250560A

zł343.40

Bez podatku VAT

zł422.38

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Series 102 - Metric
    Tapered (on anvil side) for hard to reach places. ­Supplied without ­measuring ­standards. Tungsten carbide tipped anvils.


    Accuracy:
    Flatness: 0.6µm for 0.01mm (0.001”) graduation.
    0.3µm for 0.001mm (0.0001”) graduation.
    Parallelism: 1µm for 0 - 25mm (0 - 1”) models.
    2µm for 25 - 50mm (1 - 2”) models.
    Instrument error: ±2µm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Mitutoyo

    Dodatkowe funkcje:

    Łatwa obsługa jedną ręką Wyraźnie słyszalna operacja grzechotką

    Dokładność

    +/-0.002mm

    EAN

    4946368508535

    Nr części MFR

    102-701

    Skale

    0.010mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111601

    W zestawie:

    Kluczyk Skrzynia

    Waga pojedynczo

    180g

    Zakres pomiarowy

    0 - 25mm