noscriptMitutoyo 104-141 200-300MM MIC. C/W ANV & STDS | Cromwell Tools

Mitutoyo

104-141 200-300MM MIC. C/W ANV & STDS

SKU:

MIT3250756G

zł1800.00

Bez podatku VAT

zł2214.00

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Series 104 - Metric
    With one-piece carbide tip spindle and interchangeable ­hardened anvils with ground threads. Micro-lapped anvil and spindle faces, perforated frame with enamel finish. Supplied with standards, ratchet stop, positive locking clamp and supplied in a wooden or plastic (depending on size) storage case.


    Accuracy:
    Flatness: 0.6mm up to 300mm.
    1.0mm up to 300 - 1000mm.
    Parallelism: (2+L/100)mm (fraction rounded down).
    Instrument error: ± (4+L/75)mm (fraction rounded up).
    L = maximum measuring length.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Mitutoyo

    Dodatkowe funkcje:

    Dostarczone z normami ustawiania dla każdego zakresu Z ogranicznikiem zapadkowym zapewniającym stałą siłę

    Dokładność

    +/-0.006mm

    EAN

    4946368215136

    Nr części MFR

    104-141A

    Skale

    0.010mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111601

    W zestawie:

    . Bloki pomiarowe Skrzynia

    Waga pojedynczo

    2220g

    Zakres pomiarowy

    200 - 300mm