Moore & Wright

1966M/100 75-100MM OUTSIDE MICROMETER

SKU:

M&W3401642E

MPN:

1966M100

zł512.00

Bez podatku VAT

zł629.76

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Blue textured tapered bow frame. Supplied in a durable plastic pocket case.


    Graduation: 0.01mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Moore & Wright

    Dodatkowe funkcje:

    Grzechotka typu śmigacz

    Dokładność

    +/-0.003mm

    EAN

    5051102009229

    Nr części MFR

    1966M100

    Skale

    0.010mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111601

    W zestawie:

    walizka,

    Zakres pomiarowy

    75 - 100mm