noscriptMoore & Wright 1966M/125 100-125MM OUTSIDE MICROMETER 1966M125 | Cromwell Tools

Moore & Wright

1966M/125 100-125MM OUTSIDE MICROMETER

SKU:

M&W3401643F

MPN:

1966M125

zł559.70

Bez podatku VAT

zł688.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Blue textured tapered bow frame. Supplied in a durable plastic pocket case.


    Graduation: 0.01mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Moore & Wright

    Dodatkowe funkcje:

    Grzechotka typu śmigacz

    Dokładność

    +/-0.003mm

    EAN

    5051102029524

    Nr części MFR

    1966M125

    Skale

    0.010mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111601

    W zestawie:

    walizka,

    Zakres pomiarowy

    100 - 125mm