zł154.54
Bez podatku VAT
zł190.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Przechowywanie danych, podświetlenie LCD
• Możliwość wyboru ƒ / ‰
Automatyczne wyłączanie zasilania (możliwość wyłączenia)
• 2044 zestawy przechowywania danych
• Funkcja automatycznego nagrywania z interwałem 0,5 ~ 255 s
• Trzon wentylatora odporny na zużycie dla większej dokładności i niezawodności
• Tryby prędkości wiatru: MAX, MIN, czas rzeczywisty
• Tryby pomiaru wiatru: MAX, 2/3 MAX, MIN, średni, czas rzeczywisty
• 7 jednostek do wyboru: m/s, km/h, stopy/min, MPH, WĘZŁY, CFM, CMM
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140467675 |
UNSPSC Code | 41114401 |
W zestawie: | Automatyczne wyłączanie zasilania - 5 minut Bateria - 4.5V Przechowywanie danych Wskaźnik niskiego poziomu baterii - 3.0~3.5V |
Waga | 118g |
Wybór | 0 do 30 m/s -10°C do 50°C Od 14°F do 122°F |
Wymiary | 160 x 50 x 28mm |