zł20.00
Bez podatku VAT
zł24.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Round LDPE bottles fitted with a pivoting nozzle closure. The nozzle retracts into cap to seal bottle. Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels. Good resistance to chemical attack.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bottle Type | Wash |
Brand | Azlon |
ECLASS Code | 32030508 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Polietylen |
Neck Type | Narrow |
Nr części MFR | BGE520P |
Pojemność | 60ml |
UNSPSC Code | 41121804 |
Wysokość | 94mm |