noscriptAzlon BOTTLE ROUND, PP, WIDENECK 500ml (PK-10) BWP0500P | Cromwell Tools

Azlon

BOTTLE ROUND, PP, WIDENECK 500ml (PK-10)

SKU:

AZL3862509J

MPN:

BWP0500P

zł175.50

Bez podatku VAT

zł215.87

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Translucent rigid and leak-proof PP bottles with PP screw caps. Screw caps have non-stick feature and open or close in less than 11/2 turns for ease of use. Heavy-duty and very durable in use. Autoclavable at 121°C. Ideal for a wide range of liquid or solids, storage media preparation and sampling applications. Excellent general chemical resistance. When autoclaving bottles ensure the caps are loosened or removed to prevent accidental implosion.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bottle Type

    Stopniowany / z miarką

    Brand

    Azlon

    ECLASS Code

    32030508

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Polipropylen

    Neck Type

    Szeroka dłuto

    Nr części MFR

    BWP0500P

    Pojemność

    500ml

    UNSPSC Code

    41121804

    Wysokość

    161mm