Senator

12"/300mm DIGITAL CALIPER

SKU:

SEN3311290K

MPN:

DCS300

zł420.71

Bez podatku VAT

zł517.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Daje cztery rodzaje odczytów - wewnętrzne, zewnętrzne, głębokościowe i stopień. Funkcja zerowania. Konwersja calowa i metryczna. Zapakowana w plastikowym etui. Typ bez wyjścia danych. Wykonana wg normy DIN 862.


    Rozdzielczość: 0.01mm/0.0005".
    Dostępne dodatkowe baterie - Kod zamówienia ENR-904-4000K."


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Dodatkowe funkcje:

    Podwójny odczyt mm/cal Radełkowany uchwyt na kciuk

    Dokładność

    +/-0.03mm

    EAN

    5036140228979

    ECLASS Code

    21170108

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Pomiary

    Wewnętrzne Zewnętrzne

    Skalowanie:

    0.01mm

    Standardy spełnione

    EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007

    System pomiarowy

    Imperial i metryczny

    Typ zacisku

    Suwmiarki cyfrowe

    UNSPSC Code

    41111621

    Waga pojedynczo

    805g

    Zakres pomiarowy

    0 - 12 palců 0 - 300 mm