noscriptOxford SUWMIARKA ZEGAROWA 12" 0.001" | Cromwell Tools

Oxford

SUWMIARKA ZEGAROWA 12" 0.001"

SKU:

OXD3306120K

zł501.38

Bez podatku VAT

zł616.70

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Szczelna pokrywa zapobiega dostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń do komory przekładni zębatkowej. Wszystkie płaszczyzny pomiaru są precyzyjnie szlifowane dla absolutnych wewnętrznych, zewnętrznych, głębokościowych i uskokowych pomiarów. Wykonano zgodnie z DIN 862.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dodatkowe funkcje:

    Pokrowce na regały

    EAN

    5036140154254

    ECLASS Code

    21170108

    Pomiary

    Głębokość Krok Wewnętrzne Zewnętrzne

    Standardy spełnione

    DIN 862

    System pomiarowy

    imperialne

    Typ zacisku

    Suwmiarki zegarowe

    UNSPSC Code

    41111621

    Waga pojedynczo

    570g

    Zakres pomiarowy

    0 - 12 palců