noscriptOxford 150mm DIAL CALIPER READING 0.02mm 3306320K | Cromwell Tools

Oxford

150mm DIAL CALIPER READING 0.02mm

SKU:

OXD3306320K

MPN:

3306320K

zł339.84

Bez podatku VAT

zł418.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Odczyt metryczny i imperialny
    • Podział skali 0,02 mm i 0,001 cala.
    • Dokładność 0,04 mm / 0,0016 cala.
    • Tarcza obrotowa dla ustawienia zera
    • Pokrętło obracane kciukiem do precyzyjnej regulacji


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dokładność

    0.04mm

    EAN

    5036140482173

    ECLASS Code

    21170108

    Pomiary

    Głębokość Krok Wewnętrzne Zewnętrzne

    Skalowanie:

    0.02mm

    Standardy spełnione

    DIN 862

    System pomiarowy

    Imperial i metryczny

    Typ zacisku

    Suwmiarki zegarowe

    UNSPSC Code

    41111621

    Waga pojedynczo

    194g

    Zakres pomiarowy

    0 - 150 mm 0 - 6 cali