noscriptMoore & Wright MW110-20WR IP54 W/RESISTA NT CALIPERS" | Cromwell Tools

Moore & Wright

MW110-20WR IP54 W/RESISTA NT CALIPERS"

SKU:

M&W3403022H

zł543.80

Bez podatku VAT

zł668.87

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Water and dust resistant to IP54 specification. Functions: mm/inch conversion, on/off, zero setting. Patented ceramic capacitive sensor. Large LCD display. CR2032 battery. Accuracy to DIN 862. Resolution: 0.01mm/0.0005”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Moore & Wright

    Dodatkowe funkcje:

    4-way Measurement

    Dokładność

    +/-0.02mm

    EAN

    5051102100964

    ECLASS Code

    21170108

    Nr części MFR

    MW110-20WR

    Pomiary

    Wewnętrzne Zewnętrzne

    Skalowanie:

    0.01mm

    Standardy spełnione

    DIN 862

    System pomiarowy

    Imperial i metryczny

    UNSPSC Code

    41111621

    Zakres pomiarowy

    0 - 200 mm 0 - 8 cali