zł101.64
Bez podatku VAT
zł125.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do wykonywania pomiarów na zewnątrz, wewnątrz, pomiarów stopniowych i głębokości. Przeliczanie pomiarów w calach, milimetrach i ułamkach. Wymaga jednej baterii CR2032 3 V. Produkt zgodny z normami EN 61000-6-3: 2007 oraz EN 61000-6-1:2007.
Zakres: 0-150mm/0-6"
Rozdzielczość: 0.01mm/0.0005"
Dokładność: ±0.02mm/±0.008"
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Dodatkowe funkcje: | Używa jednej baterii CR2032 3V |
Dokładność | +/-0.08mm |
EAN | 5036140259041 |
ECLASS Code | 21170108 |
Nr części MFR | PC730F-150 |
Pomiary | Głębokość Krok Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie: | 0.01mm |
Standardy spełnione | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki cyfrowe |
UNSPSC Code | 41111621 |
Waga pojedynczo | 150g |
Zakres pomiarowy | 0 - 150 mm 0 - 6 cali |