noscriptOxford AUTO RANGE DIGITALCLAMPMETER2000A AC UT220 | Cromwell Tools

Oxford

AUTO RANGE DIGITALCLAMPMETER2000A AC

SKU:

OXD5161725D

MPN:

UT220

zł604.41

Bez podatku VAT

zł743.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    TUT220
    • Napięcie AC: 750 V
    • Napięcie DC: 1000 V
    • Natężenie AC: 2000 A
    • Opór 20MΩ
    • Moc: bateria 9 V
    • Wymiary wyświetlacza: 43 x 30 mm
    • Wymiary: 298 x 107 x 47 mm
    • Waga 390 g


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dodatkowe funkcje:

    2000 Wyświetlacz

    EAN

    5036140467590

    Nr części MFR

    UT220

    UNSPSC Code

    41113637

    W zestawie:

    Pokrowiec Carrying Bag Pudełko upominkowe

    Waga

    390g