noscriptOxford 12"/300mm Rule For Oxford Multi-Function Combination Set | Cromwell Tools

Oxford

12"/300mm Rule For Oxford Multi-Function Combination Set

SKU:

OXD3303890K

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    W pełni hartowane i szlifowane elementy w calu zwiększenia żywotności zestawu. Centralnie zamontowana fiolka poziomicy kątomierza pozwala na nieograniczony odczyt. Precyzyjne liniały z głęboko wyrytą podziałką z obu stron dla ułatwienia czytania. Kątomierz posiada pełną skalę 360° stopniowaną 0-180 ° -0 i fiolkę poziomującą. Ramię kątowe 45 ° i 90 °. Głowica środkująca ze stałym kątem 90 ° pozwala odnaleźć środek okrągłych elementów do średnicy 120mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Regulacja

    Brand

    Oxford

    Dodatkowe funkcje:

    Podzielone na odcinki co 0,5mm i 1/64"

    EAN

    5036140239685

    ECLASS Code

    21170390

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal nierdzewna

    System pomiarowy

    imperialne Metryczny

    UNSPSC Code

    41111600

    W zestawie:

    Tylko część zamienna

    Wymiary

    30 cm