zł181.55
Bez podatku VAT
zł223.31
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
W pełni hartowane i szlifowane elementy w calu zwiększenia żywotności zestawu. Centralnie zamontowana fiolka poziomicy kątomierza pozwala na nieograniczony odczyt. Precyzyjne liniały z głęboko wyrytą podziałką z obu stron dla ułatwienia czytania. Kątomierz posiada pełną skalę 360° stopniowaną 0-180 ° -0 i fiolkę poziomującą. Ramię kątowe 45 ° i 90 °. Głowica środkująca ze stałym kątem 90 ° pozwala odnaleźć środek okrągłych elementów do średnicy 120mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw zapasowy z główką kwadratową |
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Dokładne powierzchnie obrabiane |
EAN | 5036140239654 |
ECLASS Code | 21170390 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Stal |
System pomiarowy | imperialne Metryczny |
Typ nasady | Kwadratowa głowica |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Tylko część zamienna |
Wymiary | 90° |