noscriptKennedy Czujnik zegarowy 3D | Cromwell Tools

Kennedy

Czujnik zegarowy 3D

SKU:

KEN3022010K

zł2611.32

Bez podatku VAT

zł3211.92

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Nowa generacja analogowych, różnicowych czujników zegarowych do obrabiarek NC do szybkiego, dokładnego ustawiania wszystkich trzech osi (X, Y, Z). Pasuje do wszystkich obrabiarek z CNC, NC lub DRO i również do drążarek EDM/iskrowych - końcówka pomiarowa jest elektrycznie odizolowana od wrzeciona. Czujnik uniwersalny - jedno narzędzie mierzy długość, wysokość, średnicę i środek. Zsynchronizowana pojedyncza wskazówka umożliwia większy ruch wskazówki przed osiągnięciem położenia 'godziny 12'. Dodatni odczyt bez względu na kierunek ruchu osi. Nie potrzeba nic przeliczać i działać wg metody prób i błędów. Zwiększa produkcję i wydajność, zmniejsza czas pracy i wymagania w stosunku do operatora. Końcówka pomiarowa jest tak zaprojektowana, aby złamała się, zanim zostanie uszkodzony tester lub obrabiany element. Końcówkę czujnika można wymienić bez potrzeby sięgania po dodatkowe narzędzia. Wstępnie ustawiony na współśrodkowość 0,01 mm maksymalnie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    125mm

    EAN

    5036140257498

    ECLASS Code

    27209005

    Nr części MFR

    106000-2MM

    Rodzaj produktu

    3D Wskaźnik osi

    Skalowanie:

    0.01mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Średnica wskaźnika

    50mm

    UNSPSC Code

    41111920

    Waga

    89g