Oxford

0-25mm FIXED ROD DEPTH MICROMETER 63mm

SKU:

OXD3353310K

MPN:

.

zł355.72

Bez podatku VAT

zł437.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealne do pomiarów małych głębokości. Te tradycyjne głębokościomierze mikrometryczne maj... hartowane podstawy o długościach 63 & 100mm, w wykończeniu na chromowo satynowe. Posiadaj... dodatkowo przystawkę "stałej siły mocowania" do stosowania kiedy wymienia się trzpienie. Zestawy dostarczane w kasetach plastikowych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Rozmiar podstawy

    63mm

    Brand

    Oxford

    Dodatkowe funkcje:

    Zawiera „stałą siłę przyłączeniową”

    EAN

    5036140247451

    Liczba prętów

    1

    Podajnik głowicy mikrometru

    +/-0.004mm

    Skalowanie

    0.01mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ wyświetlacza

    analogowe

    UNSPSC Code

    41111601

    Zakres pomiarowy

    0 - 25mm