zł503.70
Bez podatku VAT
zł619.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 128
Fixed rod type with bases hardened, precision ground and micro-lapped. All other surfaces are satin chrome finished. The screw is also precision ground and lapped. Ratchet stop. Spanner wrench with each micrometer.
Accuracy:
Instrument error: ±3µm.
Flatness of reference face (bottom face of base):
1.3µm for 60mm/2.5” base.
2µm for 100mm/4” base.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
Dodatkowe funkcje: | Dostępne dwa modele w rozmiarze podstawowym Stały model prętowy do pomiarów w niskim zakresie |
EAN | 4946368016283 |
Liczba prętów | 0 |
Nr części MFR | 128-105 |
Podajnik głowicy mikrometru | +/-0.003mm |
System pomiarowy | imperialne |
Typ wyświetlacza | analogowe |
UNSPSC Code | 41111601 |
Waga | 200g |