noscriptMitutoyo 329-350-30 (329-350-10) 0-150/0-6"DEPTH MICROMETER 329-350-10 | Cromwell Tools

Mitutoyo

329-350-30 (329-350-10) 0-150/0-6"DEPTH MICROMETER

SKU:

MIT3254146A

MPN:

329-350-10

zł3116.00

Bez podatku VAT

zł3832.68

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Series 329 - Resolution: 0.001mm/0.00005”
    The six rods are adjustable in either direction for calibration and wear compensation.
    Base length: 100mm.
    Rod: diameter 4mm.
    Measuring length per rod: 1”/25mm.
    Power supply: battery 1x SR44
    Order Code PAN- 904-5020K supplied.


    Accuracy:
    Flatness of reference face (base): 2µm.
    Flatness of measuring face of rod: 0.3µm.
    Parallelism between reference face and measuring face: (4+L/50)µm (fraction rounded up).
    Zero point error of rod: ±(2+L/75)µm (fraction rounded up).
    Instrument error: ±3µm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Rozmiar podstawy

    101.6mm

    Brand

    Mitutoyo

    Dodatkowe funkcje:

    Battery life approx. 2.4 years

    EAN

    4946368580777

    Liczba prętów

    6

    Nr części MFR

    329-350-30

    Podajnik głowicy mikrometru

    +/-0.003mm

    Skalowanie

    0.001mm

    System pomiarowy

    imperialne Metryczny

    Typ wyświetlacza

    Cyfrowy

    UNSPSC Code

    41111601

    Waga

    540g

    Zakres pomiarowy

    0 - 150mm