noscriptTesa 01820006 TESATAST 0.0005"D.T.I. | Cromwell Tools

Tesa

01820006 TESATAST 0.0005"D.T.I.

SKU:

TES3302190F

zł756.80

Bez podatku VAT

zł930.86

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Product Number: 1820006
    Graduation: 0.0005"
    Travel: 0.03"
    Range: 0-15-0


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wskaźnik testu wybierania

    Brand

    Tesa

    EAN

    7630041124149

    ECLASS Code

    21170308

    Funkcje oporu

    Antymagnetyczne

    Nr części MFR

    1820006

    Odczyty

    0-15-0

    Średnica tarczy

    1.1mm

    UNSPSC Code

    41111600