zł656.30
Bez podatku VAT
zł807.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Fitted with pear shaped contact point. Clamping facilities by means of dovetail or spigot. Dial rotates for zero setting. Automatic reversal movement. Stylus swivels through an arc of 180. Lever pivots are mounted in ball bearings.
Imperial instruments fitted with 1/4?? diameter spigot (Metric 4 mm). Swivel spigot incorporated in body.
Supplied in blue plastic case complete with 0.08` ball contact point, dovetail and holding bar.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wskaźnik testu wybierania |
Brand | Verdict |
ECLASS Code | 21170308 |
Nr części MFR | 08/3001 |
Odczyty | 0-10-0 0.22-0-0.22 |
Przebieg | 0.44mm |
Skale | 0.1mm |
Skalowanie: | 0.01mm |
Średnica tarczy | 36mm |
UNSPSC Code | 41111600 |
Zakres pomiarowy | 0.44mm |