noscriptKennedy Czujnik dźwigniowo-zębaty poziomy 0,8/0,01mm 0-40-0 | Cromwell Tools

Kennedy

Czujnik dźwigniowo-zębaty poziomy 0,8/0,01mm 0-40-0

SKU:

KEN3008020K

zł303.46

Bez podatku VAT

zł373.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Matowe wykończenie chromowanej obudowy. Mechanizm osadzony na kamieniach szafirowych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wskaźnik dźwigni

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140106789

    ECLASS Code

    21170308

    Funkcje oporu

    Antymagnetyczne

    Odczyty

    0-40-0

    Przebieg

    0.8mm

    Skalowanie:

    0.01mm

    Średnica tarczy

    32mm

    UNSPSC Code

    41111600

    Waga

    170g

    Zakres pomiarowy

    0 - 40mm

    Zawartość

    Wkładka 6 i 8 mm