zł581.90
Bez podatku VAT
zł715.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Range: 50 - 75mm/2 - 3”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102200183 |
Nr części MFR | MW200-03DBL |
Skalowanie: | 0.001mm |
Standardy spełnione | DIN 863 |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP54 |
System pomiarowy | imperialne |
UNSPSC Code | 41111601 |
Zakres pomiarowy | 50 - 75mm |