zł718.70
Bez podatku VAT
zł884.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Range: 75 - 100mm/3 - 4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102200152 |
Nr części MFR | MW200-04DBL |
Skalowanie: | 0.001mm |
Standardy spełnione | DIN 863 |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP54 |
System pomiarowy | imperialne |
UNSPSC Code | 41111601 |
Zakres pomiarowy | 75 - 100mm |